{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spindulys r | 0,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Spindulio kontūro tolerancija | ±0,01 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažas ⌀ D3 | 5,2 mm | |
didelis ⌀ D2 | 6 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 0,4 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Sferinė freza | pirmyn | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo technika | HPC | |
Produkto rūšis | Freza išoriniam spinduliui formuoti |
Produkto numeris | 208023 0,4 | |
EAN / GTIN | 4062406103552 | |
Gamintojo numeris | 208023 0,4 |