{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spindulys r | 4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 5 | |
Gręžimo tolerancija | H11 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažas ⌀ D3 | 6 mm | |
didelis ⌀ D2 | 14 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Sferinė freza | pirmyn | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Freza išoriniam spinduliui formuoti |
Produkto numeris | 194220 4 | |
EAN / GTIN | 4045197109958 | |
Gamintojo numeris | 194220 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freza išoriniam spinduliui formuoti 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
53,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
150,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Bendras ilgis L | 60 | 80 | 80 | 82 |
mažas ⌀ D3 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Spindulys r | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4 | 4 | 4 | 4 |