{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spindulys r | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 5 | |
Gręžimo tolerancija | H11 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažas ⌀ D3 | 8 mm | |
didelis ⌀ D2 | 20 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 6 mm | |
Bendras ilgis L | 67 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Sferinė freza | pirmyn | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Freza išoriniam spinduliui formuoti |
Produkto numeris | 194220 6 | |
EAN / GTIN | 4045197109972 | |
Gamintojo numeris | 194220 6 |