GARANT Master Titan HSS-PM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC / R1: 20/4,0mm

Prekės Nr.: 192940 20/4,0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Titan
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS PM
Norma DIN 844
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 4
Pjovimo briaunos spindulys R1 4 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,03×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 38 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 52 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 19 mm
Bendras ilgis L 104 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 0,045 mm
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 192940 20/4,0
EAN / GTIN 4062406300340
Gamintojo numeris 192940 20/4,0
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
28
Ti >850 N/mm²
S
28
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškas drožlialaužio profilis ir optimizuota geometrija, užtikrinanti našumą ir maksimalų procesų saugumą. Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas dėl tiksliai suderinto vidinio aušinimo ant pjovimo briaunų.

Privalumai:

Naujoviška pjovimo medžiaga – problemos sprendimas esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį