{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191080 3 | |
EAN / GTIN | 4045197100023 | |
Gamintojo numeris | 191080 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Griovelių freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
751 vnt. yra sandėlyje
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 56 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 52 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tipas | N | N | N | N | W |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |