{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 11 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191080 11 | |
EAN / GTIN | 4045197100177 | |
Gamintojo numeris | 191080 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Griovelių freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
36,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
49,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,028 mm | 0,032 mm | 0,032 mm | 0,032 mm |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |