{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 17 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 123 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,046 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191080 17 | |
EAN / GTIN | 4045197100238 | |
Gamintojo numeris | 191080 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Griovelių freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
37,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
86,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,046 mm | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,051 mm |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |