{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191080 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100016 | |
Gamintojo numeris | 191080 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Griovelių freza 2,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
18,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
25,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Kampų nuožulos kampas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |