{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 275 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 220 | |
Dantų žingsnis t | 4 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele; Trennjäger | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177000 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244949 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas smulkiadantis, ⌀ × storis: 275X2,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
143,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
86,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Ašmenys | HSS | HSS |
Storis | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dantų žingsnis t | 4 mm | 4 mm |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |