{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 225 mm | |
Storis | 2 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 180 | |
Dantų žingsnis t | 4 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177000 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197905345 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pjovimo diskas smulkiadantis, ⌀ × storis: 225X2mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
122,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
67,60 €
€ 31,50
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
68,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Vidinis aušinimas | ne | nu | nu |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | Eisele | Eisele |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Storis | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Dantų žingsnis t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8; 12 mm |