{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 275 mm | |
Storis | 2 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 220 | |
Dantų žingsnis t | 4 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177000 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244932 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pjovimo diskas smulkiadantis, ⌀ × storis: 275X2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
183,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
86,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
84,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Dantų skaičius Z | 220 | 220 | 220 |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |