{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 315 mm | |
Storis | 3 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 160 | |
Dantų žingsnis t | 6 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177000 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244970 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Pjovimo diskas smulkiadantis, ⌀ × storis: 315X3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
318,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
165,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
145,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS |
Storis | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Dantų skaičius Z | 160 | 160 | 160 | 160 |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |