{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 400 mm | |
Dantų skaičius colyje | 8 | |
Ašmenys | HSS | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 32 mm | |
Storis | 2 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171150 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197095176 | |
Gamintojo numeris | 171150 400/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis skirta Kasto, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 400/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 32 mm | 32 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Storis | 2 mm | 1,6 mm |
Dantų skaičius colyje | 8 | 8 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |