{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 500 mm | |
Dantų skaičius colyje | 6 | |
Ašmenys | HSS | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171150 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095237 | |
Gamintojo numeris | 171150 500/6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis skirta Kasto, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 500/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
25,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 50 mm | 38 mm |
Ilgis L | 500 mm | 500 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Storis | 2,5 mm | 2 mm |
Dantų skaičius colyje | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |