{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 450 mm | |
Dantų skaičius colyje | 4 | |
Ašmenys | HSS | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 38 mm | |
Storis | 2 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171150 450/4 | |
EAN / GTIN | 4045197095190 | |
Gamintojo numeris | 171150 450/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis skirta Kasto, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
18,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 38 mm | 32 mm |
Ilgis L | 450 mm | 450 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Storis | 2 mm | 2 mm |
Dantų skaičius colyje | 4 | 4 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |