{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 400 mm | |
Dantų skaičius colyje | 8 | |
Ašmenys | HSS | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 32 mm | |
Storis | 1,6 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171000 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197094872 | |
Gamintojo numeris | 171000 400/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis pjūklelis 400/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis L | 400 | 400 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 | 8,5 |
Storis | 1,6 | 2 |
Dantų skaičius colyje | 8 | 8 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |