Mašininis pjūklelis, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 400/6

Prekės Nr.: 171000 400/6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,98 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis L / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 400 mm
Dantų skaičius colyje 6
Ašmenys HSS
Dantys normal.
Plotis 32 mm
Storis 2 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 171000 400/6
EAN / GTIN 4045197094865
Gamintojo numeris 171000 400/6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT - pjūklelis iš molibdenu legiruotojo labai našaus greitapjovio plieno HSS (DMo5). Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti maksimalų pjovimo efektyvumą (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploatavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį