{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M85×1,5 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 130 mm | |
Aukštis | 25 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141050 85X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406221270 | |
Gamintojo numeris | 141050 85X1,5 |