{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M16×1,5 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 14 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141050 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084156 | |
Gamintojo numeris | 141050 16X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Sriegpjovė HSS 16X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
70,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
51,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 45 | 45 |
Profilio kampas | 60 | 60 |
Aukštis | 14 | 14 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė |