{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M1 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,25 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 0,9 mm | |
Sriegio ⌀ | 1 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 1 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Sriegio gylis | 1,5 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139125 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197649683 | |
Gamintojo numeris | 139125 M1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia |
Sriegio dydis | M1 | M1 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira |