{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M2,6 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,45 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 2,4 mm | |
Sriegio ⌀ | 2,6 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 3,9 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139125 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197508669 | |
Gamintojo numeris | 139125 M2,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E-PM 6HX M2,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
64,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
38,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
42,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 1 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Koto ⌀ Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |