{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 7,45 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 12 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139125 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197508720 | |
Gamintojo numeris | 139125 M8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
72,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
72,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
39,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Sriegio gylis | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |