{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M1 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,25 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 0,9 mm | |
Sriegio ⌀ | 1 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 1,5 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139132 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197446442 | |
Gamintojo numeris | 139132 M1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6HX M1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
56,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
95,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 1 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 0,25 | 0,25 |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. |
Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX | ISO 1X 4HX |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |