{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3,5 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,6 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto kvadratas □ | 3 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 3,25 mm | |
Sriegio ⌀ | 3,5 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 5,25 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139132 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446541 | |
Gamintojo numeris | 139132 M3,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6HX M3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
33,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | be |
Sriegio ⌀ | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
Sriegio tipas | M | M | M |
Sriegio dydis | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji ;iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 3,25 | 3,25 | 3,25 |