GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M3,5

Prekės Nr.: 139194 M3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3,5
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 2174
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,6 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Koto kvadratas □ 3 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 3,25 mm
Sriegio ⌀ 2,9 mm
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 10,5 mm
Serija GARANT Master
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139194 M3,5
EAN / GTIN 4062406381158
Gamintojo numeris 139194 M3,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
38
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
27
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos našus valcuojantis sriegiklis, specialiai sukurta naudoti apdirbant plieno medžiagas.
  • Optimizuota daugiakampio geometrija mažesniam sukimo momentui.
  • Daugiasluoksnė HIPMS danga užtikrina aukštą atsparumą dilimui.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Tolerancijos klasė ISO 2X/6HX.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M3,5

GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M3,5

reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
33,80 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
68,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
Kreipiančiosios dalies forma C C C C C C
Profilio kampas 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai
Sriegio tipas M M M M M M
Sriegio žingsnis 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Pjovimo kryptis dešinin. dešinin. dešinin. dešinin. dešinin. dešinin.
Ašmenys HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm

Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį