{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 5,55 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 18 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139194 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406381189 | |
Gamintojo numeris | 139194 M6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
813 vnt. yra sandėlyje
69,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 157 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
93,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C | C | C |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spalvinis žymėjimas | be | mėlyna | žalia | be |
Bendras ilgis L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Sriegio tipas | M | M | M | M |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |