{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | 7/16-20 UNF | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerancijos klasė | 2BX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,27 mm | |
Vijų skaičius colyje | 20 | |
Sriegio ⌀ | 11,11 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 9,9 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 27,78 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138010 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197901774 | |
Gamintojo numeris | 138010 7/16-20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 7/16-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
69,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
60,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
69,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
60,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
43,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Bendras ilgis L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Sriegio žingsnis | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |