{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Gewindegröße | 5-44 UNF | |
Danga | AlTiX | |
Gewindeart | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2BX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Gewindesteigung | 0,577 mm | |
Gänge pro Zoll | 44 | |
Gewinde-⌀ | 3,17 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,7 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 7,925 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138010 5-44 | |
EAN / GTIN | 4062406209247 | |
Gamintojo numeris | 138010 5-44 |