GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E, AlTiX, G: G1/8

Prekės Nr.: 137808 G1/8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Kreipiančiosios dalies forma: E

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Tap
Sriegio dydis G1/8
Danga AlTiX
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2.5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,907 mm
Vijų skaičius colyje 28
Sriegio ⌀ 9,73 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Koto kvadratas □ 5,5 mm
Kiaurymės ⌀ 8,8 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 24,33 mm
Produkto rūšis Sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137808 G1/8
EAN / GTIN 4062406710996
Gamintojo numeris 137808 G1/8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Forma E (1,5 - 2 vijų pjaunančioji dalis).
GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E, AlTiX, G: G1/8

GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E, AlTiX, G: G1/8

reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje
42,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
64,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
70,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 3 3 3 3 3 3
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Sriegio ⌀ 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm
Sriegio dydis G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
Sriegio gylis 24,33 mm 19,46 mm 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2.5×D, kai kiaurymė aklinoji iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Produkto rūšis Sriegiklis sriegiklius sriegiklius sriegiklius sriegiklius sriegiklius

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį