{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G1 | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | E | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2.5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2,309 mm | |
Vijų skaičius colyje | 11 | |
Sriegio ⌀ | 33,25 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto kvadratas □ | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 30,75 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 83,125 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklis |
Produkto numeris | 137808 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406719142 | |
Gamintojo numeris | 137808 G1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E, AlTiX, G: G1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
404,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
368,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
405,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
292,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
385,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | E | C | C | C | C |
Vijų skaičius colyje | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 45 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai |
Sriegio gylis | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Serija | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |