{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M4 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
Bendras ilgis L | 112 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,3 mm | |
Sriegio ⌀ | 4 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 12 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 134660 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075758 | |
Gamintojo numeris | 134660 M4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis labai ilgas HSS-E M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
370 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
557 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 976 vnt. yra sandėlyje
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
Sriegio ⌀ | 4 | 4 | 4 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešininis |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 | 15-20 | 40 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji |