{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M4 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,3 mm | |
Sriegio ⌀ | 4 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 10 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 135255 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263162001 | |
Gamintojo numeris | 135255 M4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, M: M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 563 vnt. yra sandėlyje
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
547 vnt. yra sandėlyje
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
487 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 63 mm | 63 mm | 45 mm | 112 mm |
Sriegio tipas | M | M | M | M |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Sriegio gylis | 10 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |