{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 280 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 17,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 20 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 60 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 134660 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197075826 | |
Gamintojo numeris | 134660 M20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis labai ilgas HSS-E, be dangos, M: M20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
121,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
56,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C | C |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 4 | 4 |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Bendras ilgis L | 280 mm | 140 mm | 140 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešininis |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai |