{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 112 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 2,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 3 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 9 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 134660 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197272232 | |
Gamintojo numeris | 134660 M3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis labai ilgas HSS-E M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 709 vnt. yra sandėlyje
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 2 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 112 | 40 | 56 |
Sriegio tipas | M | M | M |
Koto kvadratas □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji |
Koto ⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 |