{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | 1/4-28 UNF | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2BX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,907 mm | |
Vijų skaičius colyje | 28 | |
Sriegio ⌀ | 6,35 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 19,05 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133410 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197901835 | |
Gamintojo numeris | 133410 1/4-28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 1/4-28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
45,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
47,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
60,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
15,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
16,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Danga | AlTiX | TiAlN | TiAlN | AlTiX | TiN | TiN |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio žingsnis | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |