{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Tap | |
Sriegio dydis | 1/4-28 UNF | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,907 mm | |
Vijų skaičius colyje | 28 | |
Sriegio ⌀ | 6,35 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 19,05 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133425 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374310 | |
Gamintojo numeris | 133425 1/4-28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
15,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
47,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
45,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
60,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
16,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio dydis | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Tolerancijos klasė | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Serija | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |