{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1/2-13 UNC | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,954 mm | |
Vijų skaičius colyje | 13 | |
Sriegio ⌀ | 12,7 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 38,1 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133350 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197074690 | |
Gamintojo numeris | 133350 1/2-13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis 1/2-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
175,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
163,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
168,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
36,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B | B | B |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Danga | be dangos | TiN | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Bendras ilgis L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Sriegio ⌀ | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |