{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 10-24 UNC | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,058 mm | |
Vijų skaičius colyje | 24 | |
Sriegio ⌀ | 4,83 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,9 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 14,49 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133350 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197074638 | |
Gamintojo numeris | 133350 10-24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis 10-24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
34,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
14,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
13,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sriegio tipas | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Sriegio dydis | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Sriegio žingsnis | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Ašmenys | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Sriegio gylis | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |