{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 6-32 UNC | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,794 mm | |
Vijų skaičius colyje | 32 | |
Sriegio ⌀ | 3,51 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto kvadratas □ | 3 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 2,85 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 10,53 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133350 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074614 | |
Gamintojo numeris | 133350 6-32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis 6-32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
31,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
16,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B | B |
Danga | be dangos | TiAlN | AlTiX | TiN | be dangos |
Bendras ilgis L | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Ašmenys | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |