HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis 1/2-13

Prekės Nr.: 133353 1/2-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

UNC Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: UNC
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Tolerancijos klasė: 2B

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija CleverTap
    Sriegio dydis 1/2-13 UNC
    Danga be dangos
    Sriegio tipas UNC
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 376
    Tolerancijos klasė 2B
    Kreipiančiosios dalies forma B
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešininis
    Sriegio žingsnis 1,95 mm
    Vijų skaičius colyje 13
    Sriegio ⌀ 12,7 mm
    Bendras ilgis L 110 mm
    Koto ⌀ Ds 9 mm
    Koto kvadratas □ 7 mm
    Kiaurymės ⌀ 10,8 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas be
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 38,1 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 133353 1/2-13
    EAN / GTIN 4067263161882
    Gamintojo numeris 133353 1/2-13

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    13
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    13
    Plienas <500 N/mm²
    P
    12
    Plienas <750 N/mm²
    P
    12
    Plienas <900 N/mm²
    P
    6
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su vidine įpjova.
    HOLEX Clever Tap:
    stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

    Paskirtis:

    UNC coliniams stambiems sriegiams ASME − B1.1.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį