{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6×0,75 | |
Danga | DLC | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 4×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Serija | Master Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132810 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263830108 | |
Gamintojo numeris | 132810 6X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, MF: 6X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
43,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
29,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
41,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
44,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
15,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B | B |
Danga | DLC | oksiduotas | AlTiX | TiAlN | TiN |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 4×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji |