{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12×1,5 | |
Danga | DLC | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 4×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Serija | Master Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 48 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132810 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263830153 | |
Gamintojo numeris | 132810 12X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, MF: 12X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
42,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
32,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | DLC | oksiduotas | TiAlN | TiN |
Sriegio ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sriegio dydis | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Sriegio gylis | 48 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |