{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G3/8 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
Vijų skaičius colyje | 19 | |
Sriegio ⌀ | 16,66 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 15,25 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 49,98 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130560 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067715 | |
Gamintojo numeris | 130560 G3/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Rankinis sriegiklis glotniajam apdirbimui, be dangos, G: G3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
30,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis |
Sriegio dydis | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Sriegio gylis | 49,98 mm | 49,98 mm | 49,98 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |