{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G1 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 2,309 mm | |
Vijų skaičius colyje | 11 | |
Sriegio ⌀ | 33,25 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto kvadratas □ | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 30,75 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 66,5 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130560 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067746 | |
Gamintojo numeris | 130560 G1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Rankinis sriegiklis glotniajam apdirbimui, be dangos, G: G1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | G | G | G |
Sriegio dydis | G1 | G1 | G1 |
Sriegio žingsnis | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
Kiaurymės ⌀ | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Norma | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |