{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G3/4 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 26,44 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto kvadratas □ | 16 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 24,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 79,32 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130560 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067739 | |
Gamintojo numeris | 130560 G3/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Rankinis sriegiklis glotniajam apdirbimui, be dangos, G: G3/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
75,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
158,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
108,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Sriegio tipas | G | G | G |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Koto kvadratas □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Sriegio gylis | 79,32 mm | 79,32 mm | 79,32 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |