Rankinių sriegiklių rinkinys G1

Prekės Nr.: 130660 G1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 5157
  • Kreipiančiosios dalies forma: C; D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis G1
    Danga be dangos
    Sriegio tipas G
    Profilio kampas 55 laipsniai
    Ašmenys HSS
    Norma DIN 5157
    Kreipiančiosios dalies forma C; D
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešininis
    Sriegio žingsnis 2,309 mm
    Vijų skaičius colyje 11
    Sriegio ⌀ 33,25 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Koto ⌀ Ds 25 mm
    Koto kvadratas □ 20 mm
    Kiaurymės ⌀ 30,75 mm
    Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
    Spalvinis žymėjimas be
    Sriegio gylis 66,5 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 130660 G1
    EAN / GTIN 4067263036470
    Gamintojo numeris 130660 G1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Al >10 % Si
    N
    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Ketus (G)
    K
    Uni
     
    Alyva
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

    Paskirtis:

    Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka srieginėms sandarinimo jungtims).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį