{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G3/8 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C; D | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
Vijų skaičius colyje | 19 | |
Sriegio ⌀ | 16,66 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 15,25 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 49,98 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130660 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263036449 | |
Gamintojo numeris | 130660 G3/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinių sriegiklių rinkinys G3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
30,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 55 | 55 | 55 |
Sriegio ⌀ | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
Sriegio dydis | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Sriegio žingsnis | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Sriegio gylis | 49,98 | 49,98 | 49,98 |