{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 8-36 UNF LH | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 0,706 mm | |
Vijų skaičius colyje | 36 | |
Sriegio ⌀ | 4,17 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 12,51 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130036 NO.8-36 | |
EAN / GTIN | 4062406041083 | |
Gamintojo numeris | 130036 NO.8-36 |