{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 5/16-18 UNC LH | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNC-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 1,411 mm | |
Vijų skaičius colyje | 18 | |
Sriegio ⌀ | 7,94 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6,55 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 23,82 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130036 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406041403 | |
Gamintojo numeris | 130036 5/16-18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis 5/16-18
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
41,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
107,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
116,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
18,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kiaurymės ⌀ | 6,55 | 6,6 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,6 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto kvadratas □ | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Sriegio gylis | 23,82 | 23,79 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 |