{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 7/16-24 UNS LH | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNS-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 1,058 mm | |
Vijų skaičius colyje | 24 | |
Sriegio ⌀ | 11,11 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,1 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 33,33 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130036 7/16-24 | |
EAN / GTIN | 4062406041526 | |
Gamintojo numeris | 130036 7/16-24 |